Molex - FA M8 4P FE STR SCR UNSH - 1200910026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
pour diamètre externe de câble - 3.5...5 mm
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 8
courant assigné In - 4 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
21
Réf. Sonepar
08205000046
Réf. Fournisseur
1200910026
Marque
Molex
finition des contacts:
douille
pour diamètre externe de câble:
3.5...5 mm
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
8
courant assigné In:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


