Molex - FA M8 4P MA STR SCR UNSH - 1200910025

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - FA M8 4P MA STR SCR UNSH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • pour diamètre externe de câble - 3.5...5 mm

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 8

  • courant assigné In - 4 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

18

Réf. Sonepar

08205000045

Réf. Fournisseur

1200910025

Marque

Molex

finition des contacts:

goupille

pour diamètre externe de câble:

3.5...5 mm

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

8

courant assigné In:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

FA M8 4P MA STR SCR UNSH

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex