Molex - Joint d?étanchéité - 1301800059

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Joint d?étanchéité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 1 mm

  • diamètre intérieur - 0.718 mm

  • épaisseur - 0.078 mm

  • matériau - autre

  • qualité du matériau - CR (néoprène)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

78678893604

Réf. Sonepar

08205093604

Réf. Fournisseur

1301800059

Marque

Molex

diamètre externe:

1 mm

diamètre intérieur:

0.718 mm

épaisseur:

0.078 mm

matériau:

autre

qualité du matériau:

CR (néoprène)

exécution bague:

autre

convient pour taille de filetage NPT:

autre

avec rondelle:

Non

Joint d?étanchéité 1/2" - DI 0,725"

Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex