Molex - M12 4P MA RA PG7 FA SCREW - 1200710040

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - M12 4P MA RA PG7 FA SCREW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • pour diamètre externe de câble - 3.3...6.6 mm

  • finition du boîtier - coudé

  • courant assigné In - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000316

Réf. Fournisseur

1200710040

Marque

Molex

finition des contacts:

goupille

pour diamètre externe de câble:

3.3...6.6 mm

finition du boîtier:

coudé

courant assigné In:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

Micro-Change (M12) Single Keyway with PG7 Cable Fitting, 90° Angle Male, 4 Poles, Cable Diameter 3.30-6.60mm
Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex