Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Molex - Male crimp contact 70A 10 mm² - Silver - 936010473

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Male crimp contact 70A 10 mm² - Silver

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 10...10 mm²

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - sans

  • plage AWG - 7...7

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000707

Réf. Fournisseur

936010473

Marque

Molex

section nominale:

10...10 mm²

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

sans

plage AWG:

7...7

GWconnect Turned Crimp Contact for 70A Male S-M70/2 Inserts, Silver (Ag) Plated Copper Alloy, 10.00mm² (7 AWG), 100 per Bag

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex