Non retournable

Molex - MC 5P M/M-ATTACH STR PG13.5 - 1300170029

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - MC 5P M/M-ATTACH STR PG13.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • pour diamètre externe de câble - 5.08...11.43 mm

  • finition du boîtier - droit

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • blindé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000522

Réf. Fournisseur

1300170029

Marque

Molex

finition des contacts:

goupille

pour diamètre externe de câble:

5.08...11.43 mm

finition du boîtier:

droit

matériau du boîtier/corps:

plastique

blindé:

Non

Mini-Change Field Attachable, Male Connector, 5 Pole, Cable Range: 5.08-11.43mm Outside Diameter with External Threads

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex