Molex - MIC 4P F-ATTCH STR PG9 SCREW - 1200710036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
pour diamètre externe de câble - 4.1...8.1 mm
finition du boîtier - droit
courant assigné In - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
27
Réf. Sonepar
08205000041
Réf. Fournisseur
1200710036
Marque
Molex
finition des contacts:
douille
pour diamètre externe de câble:
4.1...8.1 mm
finition du boîtier:
droit
courant assigné In:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


