Non retournable

Molex - MIC 4P FP DC 10M ST - 1200651782

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - MIC 4P FP DC 10M ST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000237

Réf. Fournisseur

1200651782

Marque

Molex

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

10 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

type de câble:

multiconducteur

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...80 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset, 4 Poles, Female (Straight) to Pigtail, 0.34mm² PUR/PVC Cable, 10.0m (32.81') Length

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex