Non retournable

Molex - MIC 5P F-ATTCH STR PG7 SCREW - 1200710041

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - MIC 5P F-ATTCH STR PG7 SCREW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • pour diamètre externe de câble - 3.3...6.6 mm

  • finition du boîtier - droit

  • courant assigné In - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000317

Réf. Fournisseur

1200710041

Marque

Molex

finition des contacts:

douille

pour diamètre externe de câble:

3.3...6.6 mm

finition du boîtier:

droit

courant assigné In:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

Micro-Change (M12) Single Keyway with PG7 Cable Fitting, Straight Female, 5 Poles, Cable Diameter 3.30-6.60mm

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex