Molex - MIC 5P M/M-ATTCH STR PG9 SCRE - 1200710047

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - MIC 5P M/M-ATTCH STR PG9 SCRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • pour diamètre externe de câble - 4.1...8.1 mm

  • finition du boîtier - droit

  • courant assigné In - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

25

Réf. Sonepar

08205000042

Réf. Fournisseur

1200710047

Marque

Molex

finition des contacts:

goupille

pour diamètre externe de câble:

4.1...8.1 mm

finition du boîtier:

droit

courant assigné In:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

MIC 5P M/M-ATTCH STR PG9 SCRE

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex