Non retournable

Molex - MMC-4P-4W-F/MM-ST/ST-5M-PUR ^ - 1200070490

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - MMC-4P-4W-F/MM-ST/ST-5M-PUR  ^

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000222

Réf. Fournisseur

1200070490

Marque

Molex

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

type de câble:

multiconducteur

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, 4 Poles, Female (Straight) to Male (Straight), 0.34mm² PUR/PVC Cable, 5.0m (16.40') Length

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex