Molex - MMC-4P-FE-REC-M14-0.3M-PVC - 1200110013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 12
courant assigné In - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08205000224
Réf. Fournisseur
1200110013
Marque
Molex
finition des contacts:
douille
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
12
courant assigné In:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


