Non retournable

Molex - MMC-4P-MM-REC-M14-0.3M-PVC - 1200110017

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - MMC-4P-MM-REC-M14-0.3M-PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 12

  • courant assigné In - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000225

Réf. Fournisseur

1200110017

Marque

Molex

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

12

courant assigné In:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

Micro-Change (M12) Receptacle, 4 Poles, M12x1 and M14x1 Threads, Male (Straight) to Leads, 0.30m (11.81") Length

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex