Non retournable

Molex - MPIS M8 PNP 3P 6PT BK 5M SINGLE - 1202470040

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - MPIS M8 PNP 3P 6PT BK 5M SINGLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du conduit préassemblé - 5 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 6

  • tension de fonctionnement - 24...24 V

  • capacité de courant max. par socle de raccordement - 4 A

  • avec affichage LED - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000394

Réf. Fournisseur

1202470040

Marque

Molex

longueur du conduit préassemblé:

5 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

6

tension de fonctionnement:

24...24 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

4 A

avec affichage LED:

Oui

température de fonctionnement:

-25...85 °C

indice de protection (IP):

IP68

MPIS Nano-Change (M8) Passive Junction Box, Top-Mount, 6 Ports, LED for PNP Sensor, WSOR Cable, 5.0m Length

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex