Non retournable

Molex - Réflecteur du capteur photoélectrique - 1202550002

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Réflecteur du capteur photoélectrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • largeur - 7 mm

  • diamètre externe - 46.5 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

  • avec étalon - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

191130069361

Réf. Sonepar

08205069361

Réf. Fournisseur

1202550002

Marque

Molex

forme:

rond

largeur:

7 mm

diamètre externe:

46.5 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Réflecteur Contrinex pour capteurs photoélectriques, diamètre 46,5 mm, auto-adhésif, type standard

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex