Non retournable

Molex - Réflecteur du capteur photoélectrique - 1202550011

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Réflecteur du capteur photoélectrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • largeur - 8.3 mm

  • diamètre externe - 82 mm

  • nombre de trous de fixation - 1

  • fixation auto-adhésive - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

191130069552

Réf. Sonepar

08205069552

Réf. Fournisseur

1202550011

Marque

Molex

forme:

rond

largeur:

8.3 mm

diamètre externe:

82 mm

nombre de trous de fixation:

1

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Réflecteur Contrinex pour capteurs photoélectriques, diamètre 82 mm, type UV standard

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex