Non retournable

Molex - SIO;EI;IP67;60MM;8P5;12I/4O;PNP;W KEY - 1120955111

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - SIO;EI;IP67;60MM;8P5;12I/4O;PNP;W KEY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées numériques - 12

  • nombre de sorties numériques - 4

  • entrées numériques configurables - Non

  • sorties numériques configurables - Non

  • courant d'entrée au signal 1 - 700 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000197

Réf. Fournisseur

1120955111

Marque

Molex

nombre d’entrées numériques:

12

nombre de sorties numériques:

4

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

700 mA

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

largeur:

60 mm

hauteur:

65 mm

Brad EtherNet/IP CIP Safety HarshIO Modules, Classic 60.00mm, IP67, 8 Ports M12, 12 PNP Safety Inputs, 4 Sourcing Safety Outputs, Window Memory Key, 5-Pole Power

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex