Non retournable

Molex - SPL YS M12 5P AC MA FE FE - 1200680137

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - SPL YS M12 5P AC MA FE FE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000291

Réf. Fournisseur

1200680137

Marque

Molex

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

0 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

type de câble:

multiconducteur

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...90 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

30 V

Micro-Change (M12) Solid Body Splitter, 1 x 5-Pole Male to 2 x 5-Pole Females, Black Overmold

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex