Non retournable

Molex - Y SPLITTER;M12 MALE 2 M8 FEM - 1200890031

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Y SPLITTER;M12 MALE 2 M8 FEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - adaptateur en Y

  • nombre de pôles - 3

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • courant assigné In - 4 A

  • finition des contacts - mâle/femelle

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000350

Réf. Fournisseur

1200890031

Marque

Molex

modèle:

adaptateur en Y

nombre de pôles:

3

classe de protection (IP), monté:

IP67

courant assigné In:

4 A

finition des contacts:

mâle/femelle

température de fonctionnement:

-20...90 °C

Y Nano-Change (M8) Splitter to Micro-Change (M12) 3 Pole Female to 4 Pole Male

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex