fin de vie

Monacor - Batterie / Pile CR2025,3V (x2) - CR-2025

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Batterie / Pile CR2025,3V (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 165 mAh

  • désignation IEC - CR 2025

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232060672

Réf. Sonepar

00558206067

Réf. Fournisseur

CR-2025

Marque

Monacor

tension nominale:

3 V

capacité:

165 mAh

désignation IEC:

CR 2025

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium

hauteur, borne comprise:

2.5 mm

diamètre:

20 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

8 g

Batterie / Pile bouton Lithium CR2025, 3 V (x2)

Les Atouts de l'article:

Batterie Lithium PANASONIC
  • Pile bouton
  • Puissance 3 V/165 mAh
  • Dimensions Ø 20 mm x 2,5 mm
  • 2 pièces

Monacor

Un produit Monacor

Découvrez toute la gamme Monacor