fin de vie

Monacor - Buzzer d'alarme, Piézo, 12V - PEB-2618S

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Buzzer d'alarme, Piézo, 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754211108

Réf. Sonepar

00558421110

Réf. Fournisseur

PEB-2618S

Marque

Monacor

Buzzer d'alarme, Piézo, 12V

Les Atouts de l'article:

Buzzer d'alarme Piézo
  • Pression sonore 105/95 dB (distance 30 cm)
  • Son continu ou par impulsions 2700 Hz
  • Alimentation DC 12 V/20 mA/15 mA
  • Plage tension DC 6-18 V
  • Trou de montage Ø 18 mm
  • Entraxe 34 mm
  • Ø 29 mm x 24 mm
  • Température fonc. -20°C à +60°C