Sodel - Plaque de montage 19", 1 U, percée - RH-110

CopieCopie
Sodel - Plaque de montage 19", 1 U, percée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754169591

Réf. Sonepar

00558416959

Réf. Fournisseur

RH-110

Marque

Sodel

Plaque de montage 19", 1 U, percée

Les Atouts de l'article:

Plaque de montage 482 mm (19"), 1 U
  • Pour une installation en rack d'appareils n'étant pas au standard (par exemple, composants Hi-Fi).
  • Version avec nombreux trous de montage
  • Version métallique laquée en noir
  • Surface : 250 x 433 mm
  • Charge maximale 8 kg


Quelques mots du fabricant :

Nous distribuons les produits de nombreuses entreprises européennes, allant de la lumière professionnelle au son grand public, en passant par les machines à fumée, les claviers pour musiciens, la structure pour les concerts, et bien plus encore !
Également, notre marque SODEL AUDIO vous propose des produits d'installation de sonorisation haut de gamme, allant de l'amplificateur 100V matriciel au lecteur de message connecté au réseau ethernet. N'hésitez pas à la découvrir.