Non retournable

Morek - Bloc de jonction OTL 300-2 bleu 2xAL/Cu 95-300 1500V Borne cablage - MAA2300B10

MOREK EURL
CopieCopie
Morek - Bloc de jonction OTL 300-2 bleu 2xAL/Cu 95-300 1500V Borne cablage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4744397042156

Réf. Sonepar

08426704215

Réf. Fournisseur

MAA2300B10

Marque

Morek

Bloc de jonction OTL 300-2 bleu 2xAL/Cu 95-300 1500V Borne cablage

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction de puissance OTL sont conçus pour tous les types de conducteurs Cu ou Al d'une section maximale de 300 mm² pour des applications jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC. Plusieurs conducteurs en cuivre peuvent être insérés dans les bornes OTL, selon le modèle. Ils peuvent être montées sur un rail DIN standard ou sur une surface plane et solide. Les bornes sont disponibles en gris, bleu, jaune-vert, rouge ou noir. La partie conductrice est en aluminium étamé et la partie isolante en polyamide PA66 (classe d'inflammabilité V-0 selon la norme UL 94). La partie de serrage profilée est usinée avec précision pour empêcher l'arrachement du conducteur. Les vis de serrage sont en aluminium étamé et leur partie de contact est pré-graissée. Une clé hexagonale est nécessaire pour le serrage des vis. La plage de température de fonctionnement est de -25 °C à +80 °C. L'indice de protection des OTL est IP 20. Cesblocs de jonction de puissance sont certifiés selon les normes EN 60947-7-1:2009 et EN 61238-1:2003 et répondent aux exigences de la classe A.

Quelques mots du fabricant :

Chez MOREK, nous croyons fermement à la création d'un changement positif dans l'industrie électrique, en aidant nos clients à résoudre efficacement leurs problèmes, petits et grands, en économisant votre temps et votre argent, en créant un avenir meilleur pour vous.

Un produit Morek

Découvrez toute la gamme Morek