Non retournable

Morek - Connecteur PV mâle panneau 2,5-6mm2 IP68, 1500VDC - MAP1106B40

MOREK EURL
CopieCopie
Morek - Connecteur PV mâle panneau 2,5-6mm2 IP68, 1500VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4744397034762

Réf. Sonepar

08426703476

Réf. Fournisseur

MAP1106B40

Marque

Morek

Connecteur PV mâle panneau 2,5-6mm2 IP68, 1500VDC

Les Atouts de la gamme:

Les connecteurs à pression pour applications photovoltaïques sont conçus pour une utilisation extérieure prolongée et sont compatibles avec les connecteurs MC-4. Avantages : • Pour conducteurs de 4 à 10 mm² • Tension nominale : 1 500 V CC • Courant d’entrée nominal : 40 A / 62 A • Norme MC-4 • Indice de protection : IP 68 • Déconnexion facile sans outil • Version câble ou panneau

Quelques mots du fabricant :

Chez MOREK, nous croyons fermement à la création d'un changement positif dans l'industrie électrique, en aidant nos clients à résoudre efficacement leurs problèmes, petits et grands, en économisant votre temps et votre argent, en créant un avenir meilleur pour vous.

Un produit Morek

Découvrez toute la gamme Morek