Morek - Goujon de mise à la terre MGA25 25mm/M12, 29,6 kA/1s - MGA2512M10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4744397015341
Réf. Sonepar
08426701534
Réf. Fournisseur
MGA2512M10
Marque
Morek
MGA25 25mm/M12, 29,6 kA/1s Goujon sphérique de mise à la terre
Les Atouts de la gamme:
Les goujons sont conçus pour la mise à la terre des parties inactives des équipements électriques et la protection contre les courts-circuits. Fabriqués en cuivre galvanisé à l'étain par électrolyse, ces goujons sont testés et certifiés conformes aux normes IEC/EN 61230 (5,7).
Quelques mots du fabricant :
Chez MOREK, nous croyons fermement à la création d'un changement positif dans l'industrie électrique, en aidant nos clients à résoudre efficacement leurs problèmes, petits et grands, en économisant votre temps et votre argent, en créant un avenir meilleur pour vous.
Les Atouts de la gamme:
Les goujons sont conçus pour la mise à la terre des parties inactives des équipements électriques et la protection contre les courts-circuits. Fabriqués en cuivre galvanisé à l'étain par électrolyse, ces goujons sont testés et certifiés conformes aux normes IEC/EN 61230 (5,7).
Quelques mots du fabricant :
Chez MOREK, nous croyons fermement à la création d'un changement positif dans l'industrie électrique, en aidant nos clients à résoudre efficacement leurs problèmes, petits et grands, en économisant votre temps et votre argent, en créant un avenir meilleur pour vous.
Un produit Morek
Découvrez toute la gamme Morek