🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Morek - MAE12005E 16-120mm², 5mm borne - MAE1205E15

MOREK EURL
CopieCopie
Morek - MAE12005E 16-120mm², 5mm borne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4744397015013

Réf. Sonepar

08426701501

Réf. Fournisseur

MAE1205E15

Marque

Morek

MAE12005E 16-120mm², 5mm borne de raccordement

Les Atouts de la gamme:

Les bornes de raccordement MAE-E sont conçues pour connecter du câble cuivre ou aluminium jusqu'à 185 mm² à une barre de cuivre d'épaisseur 5 ou 10mm, ou bien une barre flexible MOREK jusqu'à 10x20mm.

Un produit Morek

Découvrez toute la gamme Morek