Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Morek - MAE3505E 4-35mm², 5mm borne - MAE0355E15

MOREK EURL
CopieCopie
Morek - MAE3505E 4-35mm², 5mm borne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4744397014986

Réf. Sonepar

08426701498

Réf. Fournisseur

MAE0355E15

Marque

Morek

MAE3505E 4-35mm², 5mm borne de raccordement

Les Atouts de la gamme:

Les bornes de raccordement MAE-E sont conçues pour connecter du câble cuivre ou aluminium jusqu'à 185 mm² à une barre de cuivre d'épaisseur 5 ou 10mm, ou bien une barre flexible MOREK jusqu'à 10x20mm.

Un produit Morek

Découvrez toute la gamme Morek