Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Morek - MAE3505H 4-35mm², 5mm borne bimétallique - MAE0355H15

MOREK EURL
CopieCopie
Morek - MAE3505H 4-35mm², 5mm borne bimétallique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4744397017925

Réf. Sonepar

08426701792

Réf. Fournisseur

MAE0355H15

Marque

Morek

MAE3505H 4-35mm², 5mm borne de raccordement bimétallique

Les Atouts de la gamme:

Les bornes de raccordement bimétalliques MAE-H sont conçues pour connecter du câble cuivre ou aluminium jusqu'à 185 mm² à une barre de cuivre d'épaisseur 5 ou 10mm, ou bien une barre flexible MOREK jusqu'à 10x20mm.

Un produit Morek

Découvrez toute la gamme Morek