En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Morek - MAE7005E 16-70mm², 5mm borne - MAE0705E15

MOREK EURL
CopieCopie
Morek - MAE7005E 16-70mm², 5mm borne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4744397015006

Réf. Sonepar

08426701500

Réf. Fournisseur

MAE0705E15

Marque

Morek

MAE7005E 16-70mm², 5mm borne de raccordement

Les Atouts de la gamme:

Les bornes de raccordement MAE-E sont conçues pour connecter du câble cuivre ou aluminium jusqu'à 185 mm² à une barre de cuivre d'épaisseur 5 ou 10mm, ou bien une barre flexible MOREK jusqu'à 10x20mm.

Un produit Morek

Découvrez toute la gamme Morek