Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Morek - Moblock 2P 125A-11 2x35 + 2x25 + 7x6mm² tétrapolaire - MAB2125A18

MOREK EURL
CopieCopie
Morek - Moblock 2P 125A-11 2x35 + 2x25 + 7x6mm² tétrapolaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4744397013590

Réf. Sonepar

08426701359

Réf. Fournisseur

MAB2125A18

Marque

Morek

Moblock 2P 125A-11 2x35 + 2x25 + 7x6mm² Répartiteur tétrapolaire

Les Atouts de la gamme:

Les répartiteurs Moblock sont disponibles en versions bipolaires (jusqu'à 35 mm² et 125A) et tétrapolaires (jusqu'à 50 mm² et 160A). Les borniers sont montés sur des supports isolés et protégés par un couvercle en plastique transparent facilement amovible, ainsi que par des séparateurs en plastique fixes sur le dessous et entre les phases.

Un produit Morek

Découvrez toute la gamme Morek