Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Morek - OJL200A noir in 1xAl/Cu70 out 6xCu 16mm² unipolaire - MAB1201S10

MOREK EURL
CopieCopie
Morek - OJL200A noir in 1xAl/Cu70 out 6xCu 16mm² unipolaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4744397014443

Réf. Sonepar

08426701444

Réf. Fournisseur

MAB1201S10

Marque

Morek

OJL200A noir in 1xAl/Cu70 out 6xCu 16mm² Répartiteur unipolaire

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de distribution OJL sont destinés à distribuer des conducteurs de section plus importante vers plusieurs conducteurs plus petits. Ces blocs sont disponibles en 6 modèles standard avec une section de raccordement nominale comprise entre 70 mm² et 240 mm².

Un produit Morek

Découvrez toute la gamme Morek