Morek - OTL-PEN95 jaune/vert/bleu 2xAl/Cu 6-95mm² 1500V jonction - MAA2095P10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4744397033314
Réf. Sonepar
08426703331
Réf. Fournisseur
MAA2095P10
Marque
Morek
OTL-PEN95 jaune/vert/bleu 2xAl/Cu 6-95mm² 1500V Bloc de jonction
Les Atouts de la gamme:
Les bornes OTL-PEN sont conçues pour les conducteurs en cuivre et en aluminium. Elles conviennent à tous les types de conducteurs de mise à la terre en cuivre ou en aluminium d'une section maximale de 240 mm². Plusieurs fils de cuivre peuvent être raccordés aux bornes OTL-PEN, selon leur type. L'indice de protection des bornes OTL-PEN est IP20.
Les Atouts de la gamme:
Les bornes OTL-PEN sont conçues pour les conducteurs en cuivre et en aluminium. Elles conviennent à tous les types de conducteurs de mise à la terre en cuivre ou en aluminium d'une section maximale de 240 mm². Plusieurs fils de cuivre peuvent être raccordés aux bornes OTL-PEN, selon leur type. L'indice de protection des bornes OTL-PEN est IP20.
Un produit Morek
Découvrez toute la gamme Morek