Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Morek - OTL16 gris 1xAl/Cu 1,5-16mm² 1500V jonction - MAA1016A10

MOREK EURL
CopieCopie
Morek - OTL16 gris 1xAl/Cu 1,5-16mm² 1500V  jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4744397013736

Réf. Sonepar

08426701373

Réf. Fournisseur

MAA1016A10

Marque

Morek

OTL16 gris 1xAl/Cu 1,5-16mm² 1500V Bloc de jonction

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction de puissance OTL sont conçus pour tous les types de conducteurs Cu ou Al d'une section maximale de 300 mm² pour des applications jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC. Plusieurs conducteurs en cuivre peuvent être insérés dans les bornes OTL, selon le modèle. Ils peuvent être montées sur un rail DIN standard ou sur une surface plane et solide. Les bornes sont disponibles en gris, bleu, jaune-vert, rouge ou noir. La partie conductrice est en aluminium étamé et la partie isolante en polyamide PA66 (classe d'inflammabilité V-0 selon la norme UL 94). La partie de serrage profilée est usinée avec précision pour empêcher l'arrachement du conducteur. Les vis de serrage sont en aluminium étamé et leur partie de contact est pré-graissée. Une clé hexagonale est nécessaire pour le serrage des vis. La plage de température de fonctionnement est de -25 °C à +80 °C. L'indice de protection des OTL est IP 20. Cesblocs de jonction de puissance sont certifiés selon les normes EN 60947-7-1:2009 et EN 61238-1:2003 et répondent aux exigences de la classe A.

Un produit Morek

Découvrez toute la gamme Morek