Morek - OTL16 rouge 1xAl/Cu 1,5-16mm² 1500V jonction - MAA1016R10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4744397013767
Réf. Sonepar
08426701376
Réf. Fournisseur
MAA1016R10
Marque
Morek
OTL16 rouge 1xAl/Cu 1,5-16mm² 1500V Bloc de jonction
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction de puissance OTL sont conçus pour tous les types de conducteurs Cu ou Al d'une section maximale de 300 mm² pour des applications jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC. Plusieurs conducteurs en cuivre peuvent être insérés dans les bornes OTL, selon le modèle. Ils peuvent être montées sur un rail DIN standard ou sur une surface plane et solide. Les bornes sont disponibles en gris, bleu, jaune-vert, rouge ou noir. La partie conductrice est en aluminium étamé et la partie isolante en polyamide PA66 (classe d'inflammabilité V-0 selon la norme UL 94). La partie de serrage profilée est usinée avec précision pour empêcher l'arrachement du conducteur. Les vis de serrage sont en aluminium étamé et leur partie de contact est pré-graissée. Une clé hexagonale est nécessaire pour le serrage des vis. La plage de température de fonctionnement est de -25 °C à +80 °C. L'indice de protection des OTL est IP 20. Cesblocs de jonction de puissance sont certifiés selon les normes EN 60947-7-1:2009 et EN 61238-1:2003 et répondent aux exigences de la classe A.
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction de puissance OTL sont conçus pour tous les types de conducteurs Cu ou Al d'une section maximale de 300 mm² pour des applications jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC. Plusieurs conducteurs en cuivre peuvent être insérés dans les bornes OTL, selon le modèle. Ils peuvent être montées sur un rail DIN standard ou sur une surface plane et solide. Les bornes sont disponibles en gris, bleu, jaune-vert, rouge ou noir. La partie conductrice est en aluminium étamé et la partie isolante en polyamide PA66 (classe d'inflammabilité V-0 selon la norme UL 94). La partie de serrage profilée est usinée avec précision pour empêcher l'arrachement du conducteur. Les vis de serrage sont en aluminium étamé et leur partie de contact est pré-graissée. Une clé hexagonale est nécessaire pour le serrage des vis. La plage de température de fonctionnement est de -25 °C à +80 °C. L'indice de protection des OTL est IP 20. Cesblocs de jonction de puissance sont certifiés selon les normes EN 60947-7-1:2009 et EN 61238-1:2003 et répondent aux exigences de la classe A.
Un produit Morek
Découvrez toute la gamme Morek


