Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Morek - OTL50-3 gris 3xAl/Cu 1,5-50mm² 1500V jonction - MAA3050A10

MOREK EURL
CopieCopie
Morek - OTL50-3 gris 3xAl/Cu 1,5-50mm² 1500V  jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...25 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 93 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4744397014283

Réf. Sonepar

08426701428

Réf. Fournisseur

MAA3050A10

Marque

Morek

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...25 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

93 mm

courant assigné In:

270 A

tension assignée (Ue):

690 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...25 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...35 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

80...80 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

57 mm

OTL50-3 gris 3xAl/Cu 1,5-50mm² 1500V Bloc de jonction

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction OTL sont conçus bi-matière (connection alu et/ou cuivre) d'une section maximale de 300 mm². Plusieurs câbles peuvent être raccordés aux blocs de jonction OTL en fonction du modèle. L'indice de protection des bornes OTL est IP20.

Un produit Morek

Découvrez toute la gamme Morek