Morek - OTL95-3 jaune/vert 3xAl/Cu 6-95mm² 1500V jonction - MAA3095Y10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4744397014337
Réf. Sonepar
08426701433
Réf. Fournisseur
MAA3095Y10
Marque
Morek
OTL95-3 jaune/vert 3xAl/Cu 6-95mm² 1500V Bloc de jonction
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction OTL sont conçus bi-matière (connection alu et/ou cuivre) d'une section maximale de 300 mm². Plusieurs câbles peuvent être raccordés aux blocs de jonction OTL en fonction du modèle. L'indice de protection des bornes OTL est IP20.
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction OTL sont conçus bi-matière (connection alu et/ou cuivre) d'une section maximale de 300 mm². Plusieurs câbles peuvent être raccordés aux blocs de jonction OTL en fonction du modèle. L'indice de protection des bornes OTL est IP20.
Un produit Morek
Découvrez toute la gamme Morek