Morek - Passe-fils MGD 25-4 gris clair UL94 V-0 - MBB0724L11

MOREK EURL
CopieCopie
Morek - Passe-fils MGD 25-4 gris clair UL94 V-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4744397038111

Réf. Sonepar

08426703811

Réf. Fournisseur

MBB0724L11

Marque

Morek

MGD 25-4 gris clair UL94 V-0, Passe-fil

Les Atouts de la gamme:

Les plaques de passage de câbles de la nouvelle série M-GD correspondent aux dimensions de découpe M20 à M50 et offrent diverses combinaisons de solutions de câblage. Ces passe-câbles permettent un acheminement rapide des câbles dans les tableaux électriques, les panneaux ou les machines. Grâce à la conception flexible de leur bord extérieur, ils peuvent être installés dans des parois de tableaux électriques d'une épaisseur variable de 1 à 4 mm. Caractéristiques techniques : • Élastomère thermoplastique et plastique renforcé de fibres de verre • UL94 V-0, sans halogène • Gris clair • Température de fonctionnement (matériau non contraint) : -40 °C à +100 °C Avantages : • Installation rapide et facile • Adapté à un grand nombre de câbles • Indice de protection IP65 • Conception hygiénique : facile à nettoyer • Conçu pour des parois d'une épaisseur de 1 à 4 mm • Convient à une utilisation intérieure et extérieure.

Quelques mots du fabricant :

Chez MOREK, nous croyons fermement à la création d'un changement positif dans l'industrie électrique, en aidant nos clients à résoudre efficacement leurs problèmes, petits et grands, en économisant votre temps et votre argent, en créant un avenir meilleur pour vous.

Un produit Morek

Découvrez toute la gamme Morek