Morek - SLT50-4 gris Al 10-50/Cu 2.5-35 mm2 Répartiteur - MAS4050A10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4744397018991
Réf. Sonepar
08426701899
Réf. Fournisseur
MAS4050A10
Marque
Morek
SLT50-4 gris Al 10-50/Cu 2.5-35 mm2 1000V Répartiteur
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de distribution SLT sont conçus pour les câbles en cuivre et en aluminium de tous types avec des sections allant jusqu'à 50 mm² (Al) / 35 mm² (Cu), ils sont généralement installés dans les poteaux d'éclairage. L'indice de protection IP est IP23.
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de distribution SLT sont conçus pour les câbles en cuivre et en aluminium de tous types avec des sections allant jusqu'à 50 mm² (Al) / 35 mm² (Cu), ils sont généralement installés dans les poteaux d'éclairage. L'indice de protection IP est IP23.
Un produit Morek
Découvrez toute la gamme Morek


