🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Morek - SLT50-6 gris Al 10-50/Cu 2.5-35 mm2 Répartiteur - MAS6050A10

MOREK EURL
CopieCopie
Morek - SLT50-6 gris Al 10-50/Cu 2.5-35 mm2  Répartiteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4744397019035

Réf. Sonepar

08426701903

Réf. Fournisseur

MAS6050A10

Marque

Morek

SLT50-6 gris Al 10-50/Cu 2.5-35 mm2 1000V Répartiteur

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de distribution SLT sont conçus pour les câbles en cuivre et en aluminium de tous types avec des sections allant jusqu'à 50 mm² (Al) / 35 mm² (Cu), ils sont généralement installés dans les poteaux d'éclairage. L'indice de protection IP est IP23.

Un produit Morek

Découvrez toute la gamme Morek