fin de vie

Multimetrix - Gene BF Frequencem.XG2102 2 MHz - XG2102

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • modèle - modèle de table (desktop)

  • étendue fréquentielle du générateur de signaux sinusoidaux - 0.02...2000 Hz

  • étendue fréquentielle du générateur de signaux carrés - 0.02...2000 Hz

  • nombre de voies - 1

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760171415818

Réf. Sonepar

00326005700

Réf. Fournisseur

XG2102

Marque

Multimetrix

indication:

numérique

modèle:

modèle de table (desktop)

étendue fréquentielle du générateur de signaux sinusoidaux:

0.02...2000 Hz

étendue fréquentielle du générateur de signaux carrés:

0.02...2000 Hz

nombre de voies:

1

générateur de forme d'ondes programmable:

Non

générateur de signaux sinusoidaux:

Oui

générateur de signaux carrés:

Oui

temps de montée du générateur de signaux carrés:

120 ns

générateur de signaux triangulaires:

Oui

étendue fréquentielle du générateur de signaux triangulaires:

0.02...2000 Hz

générateur de formes d'onde en dents de scie:

Non

amplitude maximale des signaux de sortie:

0...10 V

balayage en fréquence:

Oui

XG2102 Générateur de fonction BF de table 2MHz. Fréquencemètre 50 MHz

Les Atouts de l'article:

  • Générateur de fonctions 2 MHz de laboratoire
  • Affichage LEDs vertes 6 digits de la fréquence
  • Fréquencemètre à gammes automatiques jusqu'à 50MHz
  • Formes de signaux sinus, carré, triangle et rapport cyclique réglable
  • Amplitude +/-10Vcc , temps de montée 120ns et 25ns sur sortie TTL, balayage interne linéaire avec durée réglable, sorties TTL et CMOS
  • livré avec cable secteur