Netatmo - Module Intérieur Additionnel Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo - NIM01-WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - sans
plage de mesure - 0...50 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Oui
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700730500203
Réf. Sonepar
07384050020
Réf. Fournisseur
NIM01-WW
Marque
Netatmo
indication:
sans
plage de mesure:
0...50 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Oui
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Non
affichage multiple:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément RTD:
Oui
mesure de la température différentielle:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
mesure infrarouge:
Non
pays de fabrication:
CHINE


