🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Nexans - Câble NFC33226 1x150 EDR alu bas carbone BGN9 à la coupe - 01273296

NEXANS FRANCE
CopieCopie
Nexans - Câble NFC33226 1x150 EDR alu bas carbone BGN9 à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

150 mm²

nombre de conducteurs:

1

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 150 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 12 kV

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3427660062914

Réf. Sonepar

00014006291

Réf. Fournisseur

01273296

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

150 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

12 kV

matériau du conducteur:

aluminium

surface du conducteur:

nu

forme du conducteur:

rond

spécification de l'isolation principale:

XLPE (VPE)

marquage du conducteur:

sans

Blindage:

Oui

nombre de conducteurs pilotes:

0

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble à moyenne tension:

Oui

convient comme câble à haute tension:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

Câble souterrain NFC33226 1x150 EDR longueur à la coupe, en aluminium 100% bas carbone BGN9. Destiné à la distribution publique HTA (moyenne tension) 12/20 kV. Classé AD8, à Enterrabilité Directe Renforcée EDRMAX et résistant aux termites.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité

Les Atouts de la gamme:

Les câbles monophasés et torsades triphasées bas carbone Nexans NFC33-226 EDRMAX , disponibles pour des sections de 95 à 400 mm², sont conçus pour la distribution publique en moyenne tension HTA 12/20kV. Ces câbles sont non propagateurs de la flamme et résistent aux termites.
Grâce à leur conception EDRMAX (Enterrabilité Directe Renforcée), ils peuvent être enterrés directement dans le sol sans avoir besoin d'une couche de sable supplémentaire. Cette innovation développée par Nexans permet d’optimiser les travaux en réduisant le temps et les coûts d'installation tout en diminuant l’impact environnemental.
Nexans s'engage également dans une démarche d'écoconception en choisissant de l'aluminium bas carbone, en utilisant des gaines contenant jusqu'à 50 % de plastique recyclé, en optimisant les transports, et en utilisant des sources d'énergie renouvelable ou décarbonée. Ces efforts permettent de réduire de 35 % les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication des câbles.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans