Nexans - Câble rigide R2V cuivre 3G1.5 couronne 50m - 01272221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble rigide U1000-R2V
EAN
3427500438961
Réf. Sonepar
00014000087
Réf. Fournisseur
01272221
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
3
Tension nominale U0:
0.6 kV
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
forme du conducteur:
rond
marquage du conducteur:
ruban encreur
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
tension nominale U:
1 kV
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble à moyenne tension:
Non
convient comme câble à haute tension:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité
Les Atouts de la gamme:
Le R2V est un câble conçu pour les application tertiaire principalement pour l'éclairage et prise de courant
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future



