Nexans - Câble rigide R2V cuivre 5G1.5 couronne 50m - 01273146

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3427500018033

Réf. Sonepar

00014001803

Réf. Fournisseur

01273146

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

forme du conducteur:

rond

marquage du conducteur:

ruban encreur

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

diamètre externe approx.:

10.07 mm

poids:

146 kg/km

tension nominale U:

1 kV

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble à moyenne tension:

Non

convient comme câble à haute tension:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

résistant aux UV:

Oui

Câble rigide U1000-R2V cuivre 5G1.5 couronne 50m isolation XLPE et gaine PVC, idéal pour les applications tertiaires et industrielles

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité

Les Atouts de la gamme:

Le R2V est un câble conçu pour les application tertiaire principalement pour l'éclairage et prise de courant

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans