Nexans - Câble rigide R2V cuivre 5G1.5 touret 500m - 01273136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Conditionnement
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3427500033708
Réf. Sonepar
00014003370
Réf. Fournisseur
01273136
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
0.6 kV
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
forme du conducteur:
rond
marquage du conducteur:
ruban encreur
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
diamètre externe approx.:
10.07 mm
poids:
146 kg/km
tension nominale U:
1 kV
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble à moyenne tension:
Non
convient comme câble à haute tension:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité
Les Atouts de la gamme:
Le R2V est un câble conçu pour les application tertiaire principalement pour l'éclairage et prise de courant
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future
Un produit Nexans
Découvrez toute la gamme Nexans


