Nexans - Câble rigide U-1000 AR2V aluminium 4x240 longueur à la coupe - 01362750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs - 4
section nominale du conducteur - 240 mm²
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3427670002269
Réf. Sonepar
00014037300
Réf. Fournisseur
01362750
Marque
Nexans
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0:
0.6 kV
nombre de conducteurs:
4
section nominale du conducteur:
240 mm²
poids:
4881 kg/km
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U:
1 kV
couleur de gaine:
noir
matériau conducteur:
aluminium
sans halogène selon EN 60754-1/2:
Non
surface du conducteur:
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
taille AWG:
10
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble U-1000 AR2V est un câble rigide d'alimentation avec âme en aluminium. Le câble U-1000 AR2V est un câble aluminium basse tension pour les installations tertiaires et industrielles. Il est souvent utilisé pour les colonnes montantes d'immeubles. Résistant aux UV grâce à sa gaine PVC, le câble alu AR2V peut aussi être utilisé à l'extérieur ou enterré avec une protection mécanique adéquate.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future


