fin de vie

Nexans - Câble souterrain NFC33226 1x95 longueur à la coupe - 01248985

NEXANS FRANCE
CopieCopie
Nexans - Câble souterrain NFC33226 1x95 longueur à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 95 mm²

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau du conducteur - aluminium

  • surface du conducteur - nu

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3427660056814

Réf. Sonepar

00014665900

Réf. Fournisseur

01248985

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

95 mm²

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

1

matériau du conducteur:

aluminium

surface du conducteur:

nu

forme du conducteur:

rond

spécification de l'isolation principale:

XLPE (VPE)

marquage du conducteur:

sans

Blindage:

Oui

nombre de conducteurs pilotes:

0

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble à moyenne tension:

Non

convient comme câble à haute tension:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

Câble souterrain NFC33226 1x95 longueur à la coupe, destiné à la distribution publique moyenne tension HTA 12/20 kV. Câble souterrain classé AD8 avec une gaine extérieure résistante aux termites.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble NF C33­226 est destiné à la distribution publique moyenne tension HTA 12/20 kV. Il est classé AD8 (eau douce < 0.2 bar), AF2 et AN3 au sens de la norme NF C 13­200.La gaine extérieure du cable est résistante aux termites.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future