fin de vie

Nexans - F/UTP CAT6 4P ivoire couronne de 100m - 01273000

NEXANS FRANCE
CopieCopie
Nexans - F/UTP CAT6 4P ivoire couronne de 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de conducteurs - 4

  • à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 - Non

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Dca

  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - s2

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3427630103456

Réf. Sonepar

00014010345

Réf. Fournisseur

01273000

Marque

Nexans

matériau de la gaine:

autre

nombre de conducteurs:

4

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

spécification du matériau gaine externe:

autre

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

couleur de gaine:

blanc

catégorie:

autre

Câble de données F/UTP CAT6 4P ivoire couronne de 100m. Permet l'utilisation des applications supportées par la classe E (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet …). Idéal pour les réseaux VDI jusqu'à 250 MHz.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future