Nexans - Fil ALSECURE H07Z1-U cuivre 1x2.5 BE couronne de 100m - 01272978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 0.45 V
nombre de conducteurs - 1
diamètre externe approx. - 3.3 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3427500031162
Réf. Sonepar
00014003116
Réf. Fournisseur
01272978
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0:
0.45 V
nombre de conducteurs:
1
diamètre externe approx.:
3.3 mm
sans halogène selon EN 60754-1/2:
Oui
surface du conducteur:
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
poids:
31 kg/km
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U:
0.75 V
couleur de gaine:
bleu
matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Les fils Alsecure H07Z1-U a une âme cuivre, une isolation sans halogène. Il est disponible pour les sections de 1.5 à 2.5 mm². Il a été conçu pour être non propagateur de l'incendie, dégageant peu de fumée en cas d’incendie et sans halogène. Ces différentes propriétés permettent de faciliter l’évacuation des personnes et l’intervention des secours. Ce câble répond à la norme EN 50525-3-31. Il est fabriqué en France d’où son label Câble de France. Pour connaître son impact environnemental vous pouvez télécharger sa Dop Euroclasse : Cca-s1,d1,a1
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future


