Nexans - Fil rigide H07V-U 1x1.5 Violet couronne de 100m - 01273127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 450 V
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3427500033661
Réf. Sonepar
00014003366
Réf. Fournisseur
01273127
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
1
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine:
sans
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
multicolore
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
brins torsadés:
Non
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
couleur de conducteur:
violet
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
2.68 mm
tension nominale U:
750 V
forme du conducteur:
rond
poids:
19 kg/km
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Fils haute qualité
Les Atouts de la gamme:
Le H07V-U est un fils conçu pour les application residentiel principalement pour l'éclairage et prise de courant, pour être utiliser il faut le mettre sous gaine
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future
Un produit Nexans
Découvrez toute la gamme Nexans


